Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Profilé nez de marche plat avec bande antidérapante en TBS

PROFILE NEZ DE MARCHE P. NOIR 41MMX3M

Art. N° 0902500190

EAN 4099618535468

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Profilé nez de marche plat avec bande antidérapante en TBS

Art. N° 0902500190

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers
  • Pour l'intérieur

  • A visser ou à coller

  • Profilé en aluminium

  • Bande antidérapante noir en TBS de 30 mm de large

  • Possibilité de changer la bande antidérapante

  • Antidérapant R11

  • Epaisseur totale de 2.8 mm

  • Largeur totale de 41 mm

  • Rail pré-percé de 4 trous M4 fraisé 8 mm (1.5m) ou 8 trous M4 fraisé 8 mm (3m)


Résistance aux produits chimiques


  • Eau de javel

  • Ethylène glycol

  • Huiles végétales

  • Huiles hydrauliques

  • Huiles de graissage

  • Ammoniaque


Faiblesse chimique


  • Acétone

  • Chlore

  • Ether

  • Méthyléthylcétone

  • Hydroxyde de sodium (soude caustique)


Existe en longueur de 1,5 ou 3 m

IndicationStocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, entre +10°C et +30°C.
Manipuler à une température comprise entre +15°C et + 25°C.
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014



Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

  • Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur)

  • Être non glissants

  • Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm et ne doit pas créer un obstacle).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes profilés pour nez de marche diminuent les risques de chute dans les escaliers. Ils sont utilisés dans tous types d'établissements recevant du public (ERP) et dans divers domaines pour améliorer la sécurité, la durabilité et l'esthétique des escaliers et des marches.

Nous les retrouvons dans les bâtiments commerciaux tels que les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les universités, les hôpitaux. Ils sont également mis en place dans les bâtiments résidentiels, les installations industrielles comme les usines, les entrepôts et les zones de production, mais aussi dans les transports publics (gares, aéroports, stations de métro, arrêts de bus) et les sites extérieurs (parcs, jardins publics, complexes sportifs, zones de loisirs).

Ce produit doit être mis en place sur tous les escaliers de 3 marches minimum
Mode d'emploi

Profilé à visser :



1. Nettoyez le support à l'aide d’un balai, d'un chiffon et d'un dégraissant, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.
2. Mesurez la longueur de la marche.
3. Sciez le nez de marche à la longueur souhaitée.
4. Coupez la bande antidérapante adhésive à la longueur souhaitée.
5. Placez le nez de marche sur la marche
6. A l'aide d'un stylo, marquez l'emplacement des trous
7. Percez les trous aux emplacements marqués précédemment
8. Utilisez des fixations adaptées à la nature du support
9. Enlevez la protection sur la bande adhésive antidérapante et la coller à l'emplacement prévu

Profilé à coller :



1. Nettoyez le support à l'aide d’un balai, d'un chiffon et d'un dégraissant, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.
2. Mesurez la longueur de la marche.
3. Sciez le nez de marche à la longueur souhaitée.
4. Coupez la bande antidérapante adhésive à la longueur souhaitée.
5. Poncez puis nettoyez à l’alcool la partie du nez de marche en contact avec la marche.
6. Nettoyez le nez de marche jusqu’à ce que le chiffon soit propre.
7. Posez le nez de marche sur la marche et collez un adhésif de protection contre la colle au-dessus du nez de marche.
8. Enlevez le nez de marche et mettre de la colle sur le nez de marche. Ne coller que la partie en contact avec la marche (pas la contremarche).
9. Posez le nez de marche sur la marche
10. Enlevez l’adhésif de protection.
11. Enlevez la protection sur la bande adhésive antidérapante et la coller à l'emplacement prévu

Couleur

Noir

Largeur

41 mm

Longueur

3 m

Forme

Plat

Épaisseur

2,8 mm

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Balai dextérieur

BALAI-BROSSE-PR-EXTERIEUR-L400MM

Pour les poussières tenaces en extérieur
x 1 pcs
Balai de cantonnier fibres coco

BALAI COCO L38CM

Pour le nettoyage intérieur et extérieur
x 1 pcs
Ciseaux universels

CISEAUX UNIVERSELS 15CM

Ciseaux inoxydables à usages multiples
x 1 pcs
Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent

MS POLYMER POLYVALENT TRANSPARENT 310 ML

Mastic et colle monocomposant à base hybride
Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent

MS POLYMER POLYVALENT GRIS 310 ML

Mastic et colle monocomposant à base hybride
Chiffon dégraissant

CHIFFON-HUILE-BLANC-38X46CM

Pour l'absorption des huiles et des produits chimiques
Crayon de marquage universel

CRAYON UNIVERSEL

x 12 pcs
Monture de scie à métaux en métal

MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Adhésif antidérapant en PVC

BANDE ANTIDERAP NOIRE INT/EXT 30MMX25M

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escalier
Adhésif antidérapant en PVC

BANDE ANTIDERAP NOIRE INT/EXT 50MMX25M

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escalier
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques