Projecteur portatif LED à batterie 12 V Avec cinq modes d'éclairage
Projecteur portatif LED à batterie
PROJECTEUR PORTABLE-LED-AKKU-HSW11
Art. N° 096380 841
EAN 4046777427776
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe LED 3 watts
- Flux lumineux de 300 lumens
- Batteries au lithium-ion
- Fonction de signal
- Fonction d'éclairage d'urgence
- Avec protection contre les décharges profondes
- Station de charge incluse
- Avec alimentation 230 volts et 12 volts pour allume-cigare
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 210 mm |
Hauteur | 120 mm |
Profondeur | 80 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,995 kg |
Flux lumineux | 187 lm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Tension nominale | 12 V/DC |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!