Prolongateur mâle femelle conique
Prolongateur mâle femelle conique
PROLON 1/8MAL CON-1/8FEMEL CON LA NI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le raccord conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique
- Compatible avec tous les fluides
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -20°C à +225°C
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d'eau industrielle, les gaz neutres, la vapeur et le vide
Raccord pneumatique (A) | 1/8 pouce filet x 1/8 pouce taraud |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 20 mm |
Matière | Laiton |
Filetage de raccordement | 1/8 x 1/8 pouce |
Finition | Nickelé |