Prolongateur mâle femelle conique en inox A4
Prolongateur mâle femelle conique en inox A4
PROLONG MAL FEMEL CONIC 3/8 1/2 A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le raccord conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique
- Performances élevées en terme de pression et de température
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- Résistance mécanique
- Etanchéité réalisée sans joint
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide
Raccord pneumatique (A) | 3/8 pouce filet x 1/2 pouce taraud |
Surplat (SW) | 24mm |
Longueur (L) | 30,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Filetage de raccordement | 3/8 x 1/2 pouce |
Finition | Brut |