Protecteur chauffage
PROTECTEUR CHAUFFAGE 1KG
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Produit à usage préventif
- Empêche la formation des dépôts de boues et de calcaire
- Protège contre la corrosion et évite les formations de gaz consécutives aux processus de corrosion
- Maintient une bonne circulation des fluides à l'intérieur du circuit
- Evite les bruits et gargouillis dans le circuit
Composé inorganique
- Compatible avec l'ensemble des matériaux métalliques (acier, fonte, cuivre, aluminium et alliages) et plastiques (PP, PE, PVC) du circuit
- Pas d'interaction avec les produits présents dans le circuit tel que l'antigel
Les installations fortement encrassées et présentant des perturbations de circulation d'eau ou des fonctionnements bruyant de la chaudière, nécessitent une opération de désembouage à l'aide du "Désemboueur Chauffage"
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Traitement préventif des installations de chauffage à eau chaude nouvelles ou après une opération de désembouage
Avant emploi, secouer énergiquement le bidon
Pour les installations nouvelles : verser 1 kg de produit pour 100 litres d'eau dans le circuit
Pour les installations anciennes ou entartrées
Procéder au préalable à un désembouage du circuit et vidanger complètement le circuit
Remplir à nouveau le circuit en y ajoutant 1 kg de protecteur chauffage pour 100 litres d'eau
Le traitement est à renouveler au moins une fois par an
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage à l'abri du gel |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,005 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
pH | 8,6 |