Protection céramique pour carrosserie Evershine Graphene
Protection céramique EVERSHINE Graphene
EVERSHINE GRAPHENE 30 ML
Art. N° 0893150042
EAN 4099618917868
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Garantie de brillance de 6 ans (nécessite une certification).
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoyer la surface
- La surface à traiter doit être totalement exempte de poussière, saleté, rayures, etc.
- Essuyer la surface avec du nettoyant IPA.
Application de la protection Evershine Graphene
- Appliquer la protection Evershine Graphene avec le chiffon et l'éponge fournis
- Appliquer en mouvements croisés
- Après 2-4 minutes, essuyer les résidus avec un chiffon en microfibre (à jeter une fois le traitement terminé)
- Laisser sécher la première couche pendant une heure, puis répéter l'application.
- Le véhicule est prêt à être utilisé immédiatement après le traitement
- La surface est complètement durcie et peut être lavée comme d'habitude après 7 jours.
Contenu | 30 ml |
Couleur | Transparent |
Type de récipient | Bouteille |
Densité/conditions | 0,837 g/cm³ / à 25°C |
Conditions de densité | à 25°C |
Base chimique | Polymère |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5 °C à 40 °C, aucune exposition à la lumière du soleil |
MICROFIBRE EVERSHINE 9,5X9,5CM