Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Protection dessous caisse et projections graviers

Protection anti-gravillons et de dessous de caisse
PROTECT. ANTI-GRAVILLON-FOND-NOIR-1000ML

Art. N° 0892075200
EAN 4053479595634
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Enduit de revêtement à base de caoutchouc contenant des solvants, peut être peint
  • Excellente adhérence, formation rapide de la pellicule

  • Résistant aux rayures

  • Peut être peint avec de nombreuses peintures de finition monocomposants et bicomposants disponibles dans le commerce, à base de solvant et à base d'eau

  • Adapté au séchage au four, brièvement, entre 40 °C et 60 °C

  • Ponçage tout à fait possible après séchage complet


Conseil de pros


  • Possibilité de créer différentes structures en modifiant la distance ou la pression

  • La couleur s'assombrira si elle est colorée avec du vernis transparent
Indication

Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse. Ne pas diluer ou mélanger avec de l'eau ou de la peinture. Le produit peut être peint dans les 24 heures. Il ne peut alors être peint qu'une fois qu'il a été poncé et nettoyé.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour réparer et restaurer la structure originale et pour protéger la surface contre les projections de gravillons et la corrosion dans toutes les zones visibles, par exemple tabliers avant et arrière, longerons, pare-chocs et châssis sur les voitures, les camions et les bus. Convient parfaitement comme revêtement antibruit pour les passages de roue et les châssis.

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de poussière. Pulvériser une première couche très fine pour une meilleure adhérence et laisser sécher pendant environ 3 minutes. Appliquer ensuite la couche suivante. Respecter un temps de séchage entre chaque couche. Pression de service : 2-4 bar. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Les meilleurs résultats de pulvérisation sont obtenus à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Base chimique

Caoutchouc naturel

Contenu

1000 ml

Poids net

1080 g

Couleur

Noir

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Pression max.

4 bar

Température d'utilisation max.

60 °C

Température d'utilisation min./max.

10 jusqu'à 60 °C

Pression min.

2 bar

Distance de pulvérisation min./max.

20-30 cm

Vernissage possible après

1 h

Temps de séchage/conditions

2 h / à 20°C et 65% d'humidité relative

Conditions de temps de séchage

à 20°C et 65% d'humidité relative

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / de 10°C à 30°C

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 30°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet de pulvérisation protection de dessous de caisse Pour lapplication de protection contre les gravillons et de protection de dessous de caisse contenant des solvants

PISTOLET PNEUMATIQ. POUR BODY COATING-1L

Pour appliquer des produits de protection antigravillon et des produits de protection pour dessous de caisse contenant des solvants.
x 1 pcs
Pistolet à coupelle protection dessous de caisse Pour lapplication de produits de protection contre les gravillons à base de solvant et deau, de sous-revêtement et détanchéité de cavités

PISTOLET-GODET-POUR-DESSOUS-DE-CAISSE

Pour l'application de produits de protection contre les éclats de pierre à base de solvant et d'eau, de sous-revêtement et d'étanchéité de cavités
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet de pulvérisation protection de dessous de caisse Pour lapplication de protection contre les gravillons et de protection de dessous de caisse contenant des solvants

PISTOLET PNEUMATIQ. POUR BODY COATING-1L

Pour appliquer des produits de protection antigravillon et des produits de protection pour dessous de caisse contenant des solvants.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.