Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Protection pour bidon ORSY®protec

Protection pour bidon Orsyprotec
ORSYPROTEC

Art. N° 089187077

EAN 4045727246306

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Protection pour bidon ORSY®protec

Art. N° 089187077
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
Protection pour bidon électroconductrice pour tous les agents actifs REFILLOmat de 20 l

Conformément aux TRbF 143 (Technical Rules for Flammable Liquids, règles techniques applicables aux liquides inflammables), les contenants portables en plastique d'un volume supérieur à 5 l destinés au stockage actif de liquides inflammables présentant un point d'éclair jusqu'à 35 °C peuvent être utilisés uniquement s'ils sont suffisamment conducteurs d'électricité statique, ou s'ils sont fournis avec un emballage extérieur suffisamment conducteur en cas de stockage actif.



Conduction électrostatique et protection


Protection contre les décharges électrostatiques conforme aux règles TRbF 143.



Compatible avec le câble de mise à la terre ORSY®protec grâce à la "connexion à bouton-poussoir"


Mise à la terre simple et conforme (liaison équipotentielle).



Revêtement hydrofuge


Stockage dans les environnements humides et stockage longue durée possibles.



Rapport d'experts par TÜV Hessen

Indication
  • Utiliser uniquement avec un câble de mise à la terre.

  • 089187075 Pour les protections ORSY®protec achetées à partir du 01/01/2021, étant donné que le bouton-poussoir est passé de 7 mm à 10 mm à partir de cette date.
Domaine d'application
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de mise à la terre pour ORSY®protec

REFILLOMAT BRIDE DE MISE A LA TERRE

Pour une mise à la terre facile et sûre du système ORSY® Protec
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.