Protection pour flexible d'air
Protection pour flexibles d'air
PROTECTION POUR FLEXIBLE D'AIR NOIRE
Art. N°
0885100203
EAN 4099618361517
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chaussette pour flexible d'air ou électrique
Ces chaussettes esthétiques permettent d'éviter que les flexibles s'emmêlent et les protègent de la poussière, des intempéries et des rayons UV.
Concues pour envelopper les flexibles d'air et serpentins électriques.
Longueur : 2,20m
Diamètre jusqu'à 11cm
Disponibles en 4 coloris :
Rouge
Jaune
Noire
Bleue
Livrée avec un ruban adhésif et colliers de serrage
Concues pour envelopper les flexibles d'air et serpentins électriques.
Longueur : 2,20m
Diamètre jusqu'à 11cm
Disponibles en 4 coloris :
Rouge
Jaune
Noire
Bleue
Livrée avec un ruban adhésif et colliers de serrage
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | 90% polyester, 10% élasthanne |