Pulvérisateur à dos 18 L
Pulvérisateur à dos 18 L
PULVERISATEUR A DOS 18 L
Art. N° 089134030
EAN 4053479473062
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée de levier ergonomique avec longueur ajustable
- Levier de pompage réglable en largeur et réversible gauche/droite
- Large ouverture de remplissage avec tamis
- Base très large : stable même sur surface irrégulière
- Poignée de lance ergonomique avec manomètre intégré, lance en laiton de 50 cm orientable à 360°
- Rangement intelligent pour la lance de pulvérisation
Système de portage avec ceinture, bretelles et sangle de poitrine
- Conçu pour un usage intensif
- Assure une répartition optimale du poids
- Confort maximal
Ne convient pas pour les liquides acides et les lessives, les liquides dont le point d'inflammabilité est inférieur à 55° C, les liquides dont la température est supérieure à 40 °C, les solvants et liquides contenant des solvants, les liquides visqueux, collants ou formant des résidus (peintures, graisses), l'utilisation dans le domaine alimentaire
Ne pas utiliser à contre-vent (risque de projections) ou par fortes chaleurs
Porter un équipement de protection adapté lors de la pulvérisation de produits dangereux
S'assurer que le fabricant des produits utilisés en autorise l'application à l'aide de pulvérisateurs
Fiches de données de sécurité(X)
Produits phytosanitaires (pesticides, insecticides, fongicides, désherbants)
Produits de nettoyage et de désinfection
Produits chimiques pour le bâtiment
Capacité de bac | 18 L |
Capacité de débit | 6 L/min |
Température de fonctionnement max. | 40 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |
Hauteur x largeur | 52 x 35 cm |
Longueur du tuyau | 1,5 m |
Poids du produit (par pièce) | 5,000 kg |