Pulvérisateur à pompe ECO
Pulvérisateur à pompe ECO LINE, non rempli
PULVERISATEUR NEUTRE ECO
Art. N° 0891503300
EAN 4053479060446
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Respectueux de l'environnement
- Le récipient incassable est fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables
- Réduction de la production de CO2 dans la fabrication de bio-granulés
- Réduit et prévient les risques pour les personnes et l'environnement grâce à la réduction des déchets d'emballage et à une biodégradabilité accrue.
- Plus haut certificat Vinçotte (plus de 80 % de matières premières d'origine biologique)
Pulvérisateur robuste et ergonomique à longue poignée
- Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits
- Peut également se fixer à la servante d'atelier
Etiquette personnalisable
- Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage
- Champs pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à sa forme conique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le traitement et l'application simples de produits liquides. Idéal en combinaison avec des produits écologiques pour les ateliers, les entrepreneurs et l'industrie.
Matière | Plastique |
Couleur | Noir, Vert |
Diamètre | 100 mm |
Hauteur | 275 mm |
Contenu | 1 L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!