Pulvérisateur à pompe Pour solvants
Pulvérisateur à pompe pour solvants
PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour l'utilisation de produits conditionnés initialement en bidon ou fût
Facile à ouvrir grâce aux éléments à surface tactile
Pulvérisateur robuste et ergonomique à poignée longue
- Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits
- Peut également se fixer à la servante d'atelier
Etiquette personnalisable
- Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage
- Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à sa forme conique
Pour les nettoyants à base de solvants (ne convient pas aux nettoyants puissants, aux diluants universels et aux nettoyants d'assemblage et de pièces 1A, aux nettoyants acides et alcalins ou aux solvants polaires tels que l'acétone ou l'éthanol)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Diamètre | 95 mm |
Hauteur | 275 mm |
Contenu | 1 L |