Pulvérisateur à pompe spécifique au produit, vide
PULVERISATEUR A POMPE NETT FREINS 1L
Art. N° 0891503002
EAN 4046777238570
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Flacon incassable, 1 litre vide
- Facile à ouvrir grâce aux éléments tactiles en surface
- Après utilisation : Après la pulvérisation, dévisser lentement la tête de pulvérisation pour relâcher la pression. Ne pas verser le liquide restant dans les canalisations ; le mettre au rebut conformément aux instructions du fabricant. Pulvériser ensuite une grande quantité d'eau propre ou de produit d'entretien adapté à travers la pompe.
- A noter : La durabilité de nos pulvérisateurs à pression Würth a été testée uniquement avec des produits Würth. Lors de l'utilisation de produits d'autres fabricants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de limitations fonctionnelles.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Blanc, Rouge |
Diamètre | 100 mm |
Hauteur | 275 mm |
Convient pour ingrédient actif | Produit nettoyant pour les freins |
Contenu | 1 L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!