Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pulvérisateur plastique haute pression

Pulvérisateur haute pression
PULVERISATUR PLASTIQUES 5L

Art. N° 089134105

EAN 4045989854684

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pulvérisateur plastique haute pression

Art. N° 089134105
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
Pulvérisateur haute pression polyvalent pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel avec une résistance maximale aux acides.

Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu


Large plage de pression



Facile à remplir


Grand entonnoir de remplissage



Concept ergonomique pour une utilisation mobile


Sangle de transport



Grandes tailles


  • Protection du branchement du flexible

  • Support de lance de pulvérisation sécurisé

  • Appui sûr


Application ciblée du produit


Buse en éventail spéciale



Joints FPM résistants aux produits chimiques



Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable



Résistant à l'acide phosphorique jusqu'à 30 %, résistant à l'acide sulfurique jusqu'à 30 %

Indication

Ces produits doivent être approuvés par le fabricant pour une application dans les pulvérisateurs.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

Article ni repris, ni échangé. Tuyau de rechange : Art. N° 0695 340 711
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel, l'application de désinfectants, de pesticides disponibles dans le commerce et de produits chimiques de construction (p. ex. décapants pour papier peint).

Volume de liquide

5 L

Pression de service

3 bar

Capacité de débit

0,69 L/min

Température de fonctionnement max.

40 °C

Matière

Plastique

Hauteur x largeur

490 x 220 mm

Longueur du tuyau

2,5 mm

Poids du produit (par pièce)

2600 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge et buse pour pulvérisateur haute pression

LANCE 40CM+RALLONGE40CM+BUSE
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit dépannage jeu de joints Viton

KIT DEPANNAGE / JEU DE JOINTS 5 & 8L

Kit dépannage jeu de joints Viton pour pulvérisateurs plastiques