Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/C0C4C7X57j0

Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A - 1
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A - 2
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A - 3
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A - 4
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A - RABOT LI-ION 12 V HO 12-A - 5

Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A

Rabot Li-Ion 12 V HO 12-A
RABOT LI-ION 12 V HO 12-A

Art. N° 5700136002

EAN 4065746501941

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A

Art. N° 5700136002
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
Rabot 12 V très compact et pratique, avec centre de gravité amélioré pour une manipulation optimale lors des opérations de rabotage légers

Travail sans fatigue et confortable dans n'importe quelle position


Conception compacte, légère et ergonomique, optimisée pour une utilisation d'une seule main



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges



Longévité élevée du moteur


Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien



Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine


Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante



Lame pour rabot en carbure de tungstène et réversible


Lames hautement résistantes à l'usure avec arêtes de coupe très tranchantes, pour surfaces fines et régulières



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

Machine livrée dans une malette tissu (uniquement version complète avec 2 batteries et un chargeur) 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Largeur de rabotage

56 mm

Profondeur de feuillure max.

17 mm

Profondeur de rabotage max.

2,0 mm

Vitesse à vide max.

14500 tr/min

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Longueur x largeur x hauteur

242 x 100 x 104 mm

Poids de la machine sans batterie

1,52 kg

Poids de la batterie

0,36 kg

Poids de la machine avec batterie

1,88 kg

Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A comprenant:
2 x
Couteau

FER CARBURE HM 56 MM HO 12-A

Quantité: 2 x
1 x
Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI

Description:
12 V
Quantité: 1 x
1 x
Malette tissu

MALLETTE TISSU MACHINES LI-ION 12 V PYP

Description: Sac de transport pour machines à batterie Li-Ion 12 V
Quantité: 1 x
2 x
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH LI

Description:
4 Ah
Batterie Li-Ion 12 V compacte
Quantité: 2 x