Raccord air comprimé instantané en équerre de liaison double égale
Coude en L raccords de liaison équerre égale
Raccords instantanés - equerre egal Ø6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Connexion et déconnexion rapides
- Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme
- Légèreté et compacité
- Sans silicone
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux tubes PA et PU. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les réseaux d’air de type industriel.
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Convient pour diamètre externe de flexible | 6 mm |
Longueur | 20,5 mm |