Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord d'angle 45° VARIFIX galvanisé à chaud 4 trous ronds Rapid Ecrou

Raccord d'angle 45°, 4 trous ronds, Rapid Ecrou GAC
RACCORD 45° 4 TROUS RAPID ECROU GALVA

Art. N° 5254004072

EAN 4065233065185

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord d'angle 45° VARIFIX galvanisé à chaud 4 trous ronds Rapid Ecrou

Art. N° 5254004072

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec quatre trous ronds. Peut être utilisé sur tous les rails profil 41 VARIFIX® avec le Rapid Ecrou VARIFIX®

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Raccords d'angle

  • Créations de consoles sur mesure et structures libres

Convient pour rail de montage

41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Longueur du bras (L1)

120 mm

Largeur de l'articulation (B)

40 mm

Épaisseur (t)

6 mm

Diamètre du trou rond (RL)

24 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

20 mm

Entraxe (LA)

48,5 mm

Finition

Galvanisé à chaud

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Poids

300 g

Nombre de trous

4 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs