Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord de cerclage Pour système de cerclage Spannfix

Raccord de cerclage Spannfix

Art. N° 0899713040
EAN 4058794848298

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur


  • Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue

  • Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage


Raccords réutilisables plusieurs fois


Excellent rapport qualité-prix

Indication

Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.


Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.

Largeur de bande

13 mm

Matière

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de cerclage Spannfix, 16 mm

SYSTÈME SPANNFIX COMPLET-16 MM

Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg
x 1 pcs
Dévidoir

DEVIDOIR POUR FEUILLARD TEXTILE

Pour système de cerclage Spannfix
x 1 pcs
Tendeur Pour système de cerclage Spannfix

TENDEUR SPANNFIX-16MM

x 1 pcs
Protection des arêtes Spannfix

PROTECTION DES ARÊTES SPANNFIX

Protection robuste des arêtes pour système de cerclage Spannfix
x 500 pcs
Tendeur Pour système de cerclage Spannfix

STRPSYS-SPANNFIXTENS-(19-25MM)

x 1 pcs
Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

STRPSYS-SPANNFIX-POLYESTERTPE-B13-L1100M

Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux
x 2 pcs
Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

SPANFIX-ROULEAU DE POLYESTER-16 MM, 850M

Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux
x 2 pcs
Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

STRPSYS-SPANNFIX-POLYESTERTPE-B19-L500M

Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux
x 2 pcs
Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

STRPSYS-SPANNFIX-POLYESTERTPE-B25-L400M

Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux
x 2 pcs