Raccord de jonction hexagonal mâle/femelle en acier zingué
Raccord de jonction mâle/femelle hexagonal zingué
RACCORD M8X125/F8X125 LONG. 30MM
Art. N° 0974888300
EAN 4099618382000
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisable avec les colliers sanitaires de type Atlas
Corps hexagonal : serrage aisé avec une simple clé
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans le domaine sanitaire
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal | Filetage mâle8 |
Longueur (l) | 30 mm |