Raccord rapide enfichable ABC droit
UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 4X6MM
Art. N° 0885620001
EAN 4053479684420
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Démontable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes -de freinage conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Diamètre extérieur de tube (T) | 6 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 1 mm |
Désignation du type (S) | Regular |
Longueur (L) | 4 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. | 12,5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!