Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord rapide enfichable ABC droit

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 9X12MM

Art. N° 0885620005

EAN 4053479684499

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord rapide enfichable ABC droit

Art. N° 0885620005

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Démontable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes -de freinage conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Diamètre extérieur de tube (T)

12 mm

Épaisseur de paroi du tuyau (T)

1,5 mm

Désignation du type (S)

Regular

Longueur (L)

18 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Pression de service max.

12,5 bar

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau en polyamide PA 11/12 DIN 73378, produits emballés

BOBINE-25M-TUBE-POLYAMIDE-9X12

x 25 pcs
Outil de démontage ABC en plastique

OUTIL DE DECONNEXION TUBE 9X12MM

Retrait facile des tuyaux en polyamide des raccords rapides ABC
x 5 pcs
Bouchon détanchéité ABC, long

OBTURATEUR DE RACCORD ABC D.12MM

Joint pour raccords ABC pour la protection contre les salissures
x 5 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.