Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rayonnage cantilever ORSY®BULL série 7

Rack cantilever ORSY BULL, série 7
WE ORSY BULL ETAGERE ATELIER SERIE 7

Art. N° 0962330210

EAN 4038898820833

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rayonnage cantilever ORSY®BULL série 7

Art. N° 0962330210
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
Pour le rangement fixe des caissons ORSY®BULL série 7.

Charge maximale : 250 kg/étagère, 50 kg/compartiment


La capacité de charge totale par compartiment ne doit pas dépasser la charge maximale de l'étagère !

Indication

Fourni sans caissons

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

710 mm

Profondeur

570 mm

Hauteur

1800 mm

Capacité de charge

250 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020

Nombre de bras cantilever

6 PCS

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Rayonnage cantilever ORSY®BULL série 7 comprenant:
6 x
Bras en porte-à-faux simple pour rayonnage cantilever

WE ORSY BULL BRAS SUPPORT SUPPL.

Quantité: 6 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bras en porte-à-faux simple pour rayonnage cantilever

WE ORSY BULL BRAS SUPPORT SUPPL.