Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raclette feutrine

Raclette feutrine
RACLETTE FEUTRINE

Art. N° 0695942575

EAN 4050641808387

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raclette feutrine

Art. N° 0695942575

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour lisser les bulles d'air des bandes de signalisation de surface vitrée

En PVC comportant un bord en feutrine


  • Prise en main facilitée

  • La feutrine évite la formation de micro-rayures sur le film et la vitre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet l'application des films adhésifs par marouflage

Longueur

100 mm

Largeur

75 mm

Poids du produit (par pièce)

500,000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clous et plots podotactiles

CLOUS PODOTACTILES INOX Ø 25 MM X 5 MM

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non voyants ou mal voyants d'un danger ou obstacle
x 250 pcs
Bande déveil de vigilance

B.E.V. 815X400 INTÉRIEURE NOIRE

Bande d'éveil de vigilance (BEV) destinée à avertir les non voyants ou mal-voyants d'un danger ou obstacle
x 5 pcs
Bande adhésive de signalisation pour surfaces vitrées

SIGNALISATION SURFACE VITRÉE BLANCHE

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques