Rail aluminium anodisé argent
Rail aluminium pour système anti pince-doigt
RAIL ALU ANODISE ARGENT 2M
Art. N° 0689008162
EAN 4058794694284
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet la fixation des joints anti pince-doigts
Finition nette et esthétique
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise dans le domaine de la protection de la personne
Longueur | 2000 mm |
Matière du rail | Aluminium |
Hauteur de levage min./max. | 0-0 mm |
Convient pour largeur de rainure | 18 mm |
Convient pour profondeur de rainure | 18 mm |