Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail d'arrimage Airline en aluminium LED et fiche

Rail d'arrimage en aluminium AIRLINE avec LED et fiche
RAIL ARRIM.ALU AIRLIN+LED+FICH-ZSLED1115

Art. N° 096381 380

EAN 4065746402828

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rail d'arrimage Airline en aluminium LED et fiche

Art. N° 096381 380
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
Pour un éclairage optimal grâce aux LED intégrées
  • Pour un montage sur le toit du véhicule

  • Peut être fixé à l'aide d'une fiche mâle et d'un connecteur

  • Convient à toutes les tiges de serrage

  • Matériel de fixation inclus

  • Avec câble de connexion et fiche
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

50 mm

Hauteur

10 mm

Longueur

1115 mm

Puissance

22,6 W

Poids du produit (par pièce)

1,000 kg

Couleur

Couleur alu

Matière

Aluminium / aluminium

Indice de protection IP

IP 67

Flux lumineux

1740 lm

Température de couleur

6500 K

Tension nominale

12 V

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble prolongateur Pour rail darrimage Airline en aluminium avec LED et fiche

CABLE POUR RAIL AIRLINE AV LED-1500MM

Pour une extension rapide du câble de connexion à l'aide d'une fiche
x 1 pcs
Interrupteur Pour rail darrimage Airline en aluminium avec LED et fiche

KIT INTERRUPTEUR POUR RAIL LED

Pour allumer et éteindre manuellement
x 1 pcs
Capteur de mouvement avec fiche mâle

CAPTEUR DE MOUVEMENT POUR LAMPE VUL

Pour la commande automatique de l'éclairage intérieur du véhicule. Avec fiche mâle pour la connexion à l'alimentation du véhicule.
x 1 pcs
Plaque de support pour capteur de mouvement

PLAQUE DE SUPPORT POUR CAPTEUR DE MOUVEM

Convient à un capteur de mouvement 12–24 V