Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail d'arrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB1500

Art. N° 096380 266

EAN 4038898487685

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rail d'arrimage Airline en aluminium sans bride

Art. N° 096380 266
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
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
  • Pour diverses tâches de transport

  • Pour fraisage dans le panneau de plancher

  • Pour montage sur la paroi du véhicule

  • Matériel de fixation inclus
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

ZSB1500

Largeur

34 mm

Hauteur

9,6 mm

Longueur

1500 mm

Poids du produit (par pièce)

0,800 kg

Couleur

Alu argent

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION-AIRL-RZG1011-1 M

Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION-AIRL-RZG1000-2 M

Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION-AIRL-RZG4000-4 M

Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Pion darrimage

PION POUR RAIL DARRIMAGE ZOE

Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
x 1 pcs
Tiges de serrage Pour profilés Airline

BARRE DE MAINTIEN ALU+MOUSSE 2500MM-SS25

Peut être raccourci individuellement
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-POUR-RAIL-AVEC-ÉCROU-M8

Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-AVEC-ÉCROU-M10X1-SFM

Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-A-POIGNET-PLASTIQUE-SFS

Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs
Barre darrimage en aluminium noire pour utilitaire

BARRE MAINTIEN ALU/PLAST NOIR 2500M-S250

Peut être raccourcie individuellement
x 1 pcs
Sangle darrimage à came avec pions

SANGLE ARRIM-BOUCLE A CAME KSG54- 0,5M

Convient pour une capacité de charge jusqu'à 300 daN
x 1 pcs
Tiges de serrage Pour profilés Airline

BARRE DE MAINTIEN ALU+MOUSSE 2000MM-SS20

Peut être raccourci individuellement
x 1 pcs
Barre darrimage en aluminium noire pour utilitaire

BARRE MAINTIEN ALU/PLAST NOIR-2000M-S200

Peut être raccourcie individuellement
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION AL-AIR-RZA1000-1M

Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION AL-AIR-RZG2000-2M

Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION AL-AIR-RZG4000-4M

Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Pion darrimage

PION ALUPOUR RAIL DARRIMAGE ZOA

Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
x 1 pcs
Cache-vis Pour rails darrimage Airline en aluminium

CAPUCHON AKZSB P. RAILS ZSB995/1500/2000

Protection contre les arêtes vives
x 1 pcs
Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

BARRE MAINT TELESC 60-1550-2050+MOU-SS15

Pour le transport en toute sécurité des marchandises volumineuses
x 1 pcs
Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

BARRE MAINT TELESC 60-1250-1750+MOU-SS10

Pour le transport en toute sécurité des marchandises volumineuses