Rail d'arrimage Airline en aluminium sans bride
Rail arrimage Airline alu sans bride
RAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour diverses tâches de transport
- Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
- Pour incrustation dans le plancher
- A monter sur la paroi du véhicule
- Matériel de fixation inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | ZSB995 |
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 9,6 mm |
Longueur | 995 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,600 kg |
Couleur | Alu argent |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!