Rail d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire
Barre d'arrimage aluminium AIRLINE semi-circulaire
RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC995
Art. N° 096380 250
EAN 4038898487388
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
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
- Pour diverses tâches de transport
- Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
- Matériel de fixation inclus
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | ZSC995 |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 11,5 mm |
Longueur | 995 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Couleur | Alu argent |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!