Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail d'équipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1950MM

Art. N° 0957510422

EAN 4062856690824

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rail d'équipement pour support

Art. N° 0957510422
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
Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
  • Permet de positionner et d'utiliser des outils au-dessus de l'établi

  • Les outils peuvent être utilisés par le haut, ce qui crée plus d'espace sur la surface de l'établi

  • Accès ergonomique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Largeur x hauteur x profondeur

1950 x 35 x 35 mm

Poids du produit (par pièce)

3,100 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 1270MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
x 1 pcs
Paire de profilés de montage pour établis

PAIRE PROFILE MONTAGE P.ETABLI-H. 1520MM

Pour rallonger n'importe quel établi sur un poste de travail ergonomique
x 1 pcs
Paire de supports

EQUERRE RÉHAUSSE DÉTABLI-RAL 7035

Pour le support d'autres composants tels que les rails et les éclairages de l'appareil
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
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 82X73MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 20X54MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Lampe pour poste de travail pour support

ECLAIRAGE-LED 28 WATTS P. ETABLI-1150MM

Pour un éclairage optimal de la surface de travail
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

PROFILE DE MONTAGE P. ECLAIRAGE-1450MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Profilé de support à lampe pour support

PROFILE DE MONTAGE P. ECLAIRAGE-1950MM

Pour installer l'éclairage du poste de travail au-dessus de l'établi