Rail de guidage Pour quincaillerie pour porte coulissante intérieure Schimos
Rail de guidage porte coulissante intérieure SCHIMOS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau : Aluminium anodisé F1
Les équerres de fixation murale doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes coulissantes intérieures en bois ou en verre à pose murale, sous linteau ou au plafond
![]() | |
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Argent F1 |
Longueur de rail | 1700 mm |
Convient pour | Portes en bois |
Option de montage | Montage mural |
Capacité de charge max. | 40 kg |