Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

Rail de montage Varifix 26/18
RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 2M
VARIFIX

Art. N° 0862001001
EAN 4024835292467

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails de montage


Traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix® (logiciel technique).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de rails de montage en C avec une lourde charge au sol, au plafond, au mur, dans des tiges et des canaux.

Largeur (B)

26 mm

Hauteur (H)

18 mm

Épaisseur du matériau (t)

1,25 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

14,3 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

8 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

14 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

11 mm

Longueur de fente 3 (LL3)

15 mm

Largeur de fente 3 (LB3)

6,5 mm

Longueur du trou allongé4 (LL4)

10 mm

Largeur du trou allongé4 (LB4)

6,5 mm

Longueur du trou allongé5 (LL5)

25 mm

Largeur du trou allongé5 (LB5)

11 mm

Entraxe (LA1)

22 mm

Distance de trou 2 (LA2)

16 mm

Distance de trou 3 (LA3)

24 mm

Longueur de rail (L)

2 m

Finition

Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud)

Poids par mètre

550 g

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord dangle VARIFIX®, 90° Avec 3 trous oblongs

RACCORD-DANGLE-VARIFIX-90-26/18

VARIFIX
x 50 pcs
Pied de rail VARIFIX®

PATTE-DE-FIXATION-VARIFIX-26/18

VARIFIX
Pour la fixation de rails de montage en C avec de lourdes charges sur : les sols, les plafonds, les murs, les conduits et les canalisations
x 25 pcs
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs
Vis à béton à tête cylindrique bombée W-BS/S

VIS W-BS/S P TX30 15 5X50

Idéale pour la fixation de rails de montage, de panneaux ou de plaques de système coupe-feu, en acier zingué
x 100 pcs
Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée

ANC-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

Facile à installer avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une longueur de scellement très faible. Pour le béton, avec tête cylindrique bombée, acier zingué
x 100 pcs