Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée
Vis à béton W-BS/P Compact
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation simple et rapide
- Montage manuel possible
- Solution de montage économique et efficace
3 diamètres de tête différents pour une application polyvalente
- Type P avec tête cylindrique bombée Ø 14 mm
- Type SP avec tête cylindrique bombée extra-petite Ø 10,5 mm
- Type LP avec tête cylindrique bombée extra large Ø 17,6 mm
Agrément technique européen ATE-15/0091 pour le chevillage redondant non structurel dans le béton :
- Capacité de charge statique et quasi-statique
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120
Capacité de traction dans les dalles de béton à âme creuse - rapport d'expert n° 21641 - 2016
- Il est préférable d'installer la solution W-BS Compact manuellement
- Si une visseuse-perceuse sans fil est utilisée pour le montage, au moins cinq tests préliminaires doivent être effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la solution W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.
- Ne pas utiliser de clé à chocs pour la mise en œuvre
Agrément technique européen ATE-15/0091 pour le chevillage redondant non structurel dans le béton :
- Capacité de charge statique et quasi-statique
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120
Capacité de traction dans les dalles de béton à âme creuse - rapport d'expert n° 21641 - 2016
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Chevillage redondant non structurel, avec Agrément technique européen :
- Dans un béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Fixations adaptées à l'exposition au feu
Convient au montage de charges légères dans le béton :
Solution de montage économique et efficace pour de nombreuses applications de type électricité, plomberie et HVAC ou le montage d'accessoires qui doivent rester démontables :
- Type P : Montage de profilés métalliques, rails de montage, suspensions à vernier, tôle, etc. en installation sur place
- Type LP avec grande tête cylindrique bombée : Fixations de montage telles que rails de montage, profilés, tôle, etc. lorsqu'une grande surface de contact est requise
- Type SP avec petite tête cylindrique bombée : Fixations de montage telles qu'attaches multi-câbles métalliques, serre-câbles, colliers de fixation, attaches de câbles, plafonds suspendus, profilés, supports, etc.
La solution W-BS Compact (acier zingué) ne peut être utilisée que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche.
Diamètre | 6 mm |
Diamètre du filetage | 7 mm |
Longueur (l) | 28 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Diamètre de tête | 14 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 3 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 28 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier |
Profondeur de pose (hnom) | 25 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Homologation | ETA-15/0091 |
Diamètre de forage (coupe d) | 6,40 mm |
Données de performances dans le béton - chevillage redondant non structurel conformément à la norme ATE-15/0091 | ||
Taille d'ancrage | [mm] | 6 |
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-15/0091 | ||
Longueur nominale d'engagement du filetage | hnom [mm] ≥ | 25 |
Capacité de charge admissible dans toutes les directions de charge dans le béton fissuré et non fissuré C20/25 à C50/601 | Fzul [kN] = | 0,43 |
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 7,9 |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'homologation et le coefficient de sécurité partiel des actions γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. |
Données de mise en œuvre dans le béton | ||
Taille d'ancrage | 6 | |
Entraxe | scr,N [mm] | 200 |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 150 |
Epaisseur de support minimale | hmin [mm] | 80 |
Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom ≥ [mm] | 25 |
Epaisseur de pièce à fixer | tfix [mm] = | l-hnom |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 |
Diamètre de l'arête de coupe | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 28 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 |
Couple de montage | Tinst [Nm] | 10 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!