Rail de montage VARIFIX 41/41 Galvanisé à chaud conformément à la norme DIN EN ISO 1461
RAIL-VARIFIX-C-(TZN)-41/41-ST2,5-3M
Art. N° 0862001442
EAN 4050642370722
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants
- Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.
- Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail
- Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
Nos produits bénéficiant d'une certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (B) | 41 mm |
Hauteur (H) | 41 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 2,5 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 22 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 12,5 mm |
Hauteur d'encoche (HF) | 7,5 mm |
Entraxe (LA1) | 35 mm |
Longueur de rail (L) | 3 m |
Finition | Galvanisé à chaud |
Poids par mètre | 2780 g |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Matière | Acier de construction galvanisé 1.0244 |
Design | Avec dents |