Rail de suspension du système
RAIL 495MM POUR BOITES DE RANGEMENT
Art. N° 5581039001
EAN 4046777702118
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec des charges jusqu'à 25 kg (en fonction des fixations)
Plusieurs boîtes de système de rangement peuvent être installées.
Ajustement à la situation d'assemblage actuelle
- Les boîtes du système peuvent être positionnées selon deux angles : A angle droit et à un angle de 45°
- Les boîtes du système glissent horizontalement sur les rails
Fixation flexible du rail de suspension
- Sur le système à plaque perforée (à l'aide du kit de montage réf. 0960050190)
- Sur les servantes d'atelier
- Sur les plans de travail
- Sur la maçonnerie ou sur d'autres murs
Fiches de données de sécurité(X)
Finition | Revêtu par poudre |
Poids du produit (par pièce) | 500,000 g |
Largeur x profondeur x hauteur | 495 x 20 x 35 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!