Rainureuse électrique MSF 180-N
Rainureuse électrique MSF 180-N
RAINUREUSE 180 MM MSF 180-N
Art. N° 070241701
EAN 4050641467997
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une machine puissante et maniable grâce à ses deux poignées (pour faciliter la coupe verticale et horizontale)
- Deux disques diamant parallèles produisent deux coupes ; la partie restante de la rainure peut être enlevée avec un burin plat (à commander séparément)
- Interrupteur de sécurité pour empêcher un démarrage involontaire de la machine
- Profondeur de coupe réglable : 30, 35, 40, 45, 50 et 60 mm
- Largeur de coupe avec disque simple : 3 mm
- Largeur de coupe avec deux disques : de 5 à 45 mm max. avec réglage de 5 mm
Pour des performances et un rendement améliorés, utiliser des disques diamant Würth
Pour garantir une aspiration efficace, nous recommandons l'aspirateur industriel eau et poussières ISS WÜRTH (ISS50-L auto – ISS40-M auto) avec des sacs à poussière en papier
1 an de garantie pour la machine
Fiches de données de sécurité(X)
Remplacement des disques sans outil : appuyer sur le levier pour relâcher la vis de serrage ; visser fermement la vis de serrage et ramener en arrière le levier
Tension nominale | 220 V/CA |
Puissance d'entrée | 1800 W |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 180 mm |
Largeur de coupe min./max. | 2-45 mm |
Poids de la machine | 4600 g |
Longueur de câble | 4 m |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |