Rallonge 1/2 pouce pour douille
RALLONGE 1'/2', 457MM
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
- Norme : DIN 3123, ISO 3316
- Surface : Chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Tête carrée 1/2 pouce
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement (S2) | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte (S1) | 1/2 pouce |
Type d'empreinte | Quatre pans extérieurs |
Longueur (L) | 457 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 24 mm |