Rallonge CEE
Rallonge H07RN-F CEE
EXTLD-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-25M
Art. N° 0969540325
EAN 4065746332989
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec étiquette spéciale résistante aux rayures et à l'essence sur le raccord (longueur, section transversale, type, etc.) pour une identification facile même après une utilisation fréquente
- Couleur de câble : noire
- Fabriqué en Allemagne
Pour conducteurs à fils fins selon VDE 0295 classe 5
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Type de câble | H07RN-F5G4mm² |
Longueur de câble | 25 m |
Avec commutateur de changement de phase | Non |
Courant nominal | 32 A |
Intensité max. | 30 A |
Tension nominale | 400 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 40 °C |
Connecteur de prise | 1prise CEE 3P+N+E, 32A |
Type de douille | 1raccord CEE 3P+N+E, 32A |