Rallonge flexible 1/2 pouce
Rallonge de cliquet flexible 1/2
EXTENSION FLEXIBLE 1/2 225MM
Art. N° 1952001276
EAN 4250158144354
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
Pour les raccords extrêmement difficiles d'accès avec des couples élevés
- L'empreinte avec élément à charnières permet un « travail dans les angles »
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d'empreinte | Carré |
Longueur | 225 mm |
Couple de serrage max. | 351 Nm |
Poids du produit (par pièce) | 627,800 g |