Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible

Extension pour bec mélangeur statique WIT-MV, flexible
RALLONGE-INJECTION-(WIT-MV8-12)-10X2000

Art. N° 0903488123

EAN 4050382016164

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible

Art. N° 0903488123

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Extension pour le bec mélangeur

Pour le remplissage du trou de perçage avec du mortier chimique en grandes profondeurs d'ancrage, par exemple REBAR (toujours appliquer le mortier chimique en commençant parle fond du trou vers le haut pour éviter la formation de bulles d'air)



Convient aux becs mélangeurs :


  • Bec mélangeur Fill & Clean

  • Bec mélangeur WIT-PE 500

  • Bec mélangeur WIT-UH

  • Bec mélangeur WIT-PE


Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-VM 100 spécial béton

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-UH 300 béton-multi

  • WIT-PE 1000 pur epoxy

  • WIT-VM 250 polyvalent

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PM 200 basique


Convient pour cartouche de mortier :


  • Cartouche coaxiale (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche "peau de banane" (1:10) : 280 ml

  • Cartouche côte-à -ôte (1:10) : 825 ml

  • Cartouche côte-à-côte (1:3) : 440 ml, 585 ml, 1 400 ml
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur

10 mm

Longueur

2000 mm