Rallonge tuyau spiralé avec raccords rapides de sécurité ISO 6150 Série B
Rallonge tuyau spiralé à raccord rapide sécurité
RAL.TUY.SPI.COUP/FEM+RAC/MALE P6 L6M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau en polyuréthane équipé de raccords rapides en passage 6 mm
- Faible Ø de spires
- Spirale prête à l’emploi
- Tuyau bénéficiant d'une excellente mémoire élastique, d'une grande flexibilité et d'une bonne résistance à l'abrasion
- Pas de risque d'emmêlement lors de l'utilisation
Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur du tuyau | 10 mm |
Diamètre intérieur du tuyau | 6,5 mm |
Diamètre de spirale | 52 mm |
Longueur (état étiré) | 6 m |
Longueur utile | 6 m |
Matière | Polyuréthane |
Couleur | Rouge |
Pression de service max. | 6 bar |
Poids du produit (par pièce) | 636 g |
Diamètre de passage du coupleur | 6 mm |