Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge pour tuyau d'air comprimé spiralé avec raccords rapides de sécurité ISO 6150 Série B
Prolonge les circuits d'air comprimée de 4 à 8 m
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau en polyuréthane équipé de raccords rapides en passage 6 mm
- Faible Ø de spires
- Spirale prête à l’emploi
- Tuyau bénéficiant d'une excellente mémoire élastique, d'une grande flexibilité et d'une bonne résistance à l'abrasion
- Pas de risque d'emmêlement lors de l'utilisation
Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!