Rampe de chargement repliable en aluminium
Rampe de chargement repliable AOS-F
RAMPES ALU REPLIABLE 60-800-2045
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques et avantages :
- Elles possèdent une structure autoportante qui leur permet d’avoir une très faible épaisseur.
- Le profil utilisé permet d’avoir une parfaite adhérence sur la rampe grâce à une perforation par emboutissage qui laisse une légère bavure sur la partie supérieure.
- La perforation facilite l’évacuation de l’eau et de la neige contrairement à une tôle damier.
- Encombrement réduit au maximum.
- Existe en version large
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de déplacement
La vitesse de déplacement sur les rampes ne doit pas dépasser 1 km/h
Inclinaison maximale
L'inclinaison maximale lors de l'utilisation des rampes est de 30 % (16,5°). Si des charges sont déplacées manuellement sur les rampes, l'inclinaison doit être inférieure à 15 % (en tenant compte du poids à déplacer)
Propriétés antidérapantes
Les rampes utilisées pour déplacer des personnes ou manipuler des équipements doivent être dotées de surfaces antidérapantes. La surface est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler
Bords latéraux (en option)
Fortement recommandés pour les longues rampes, à condition que la garde au sol de la machine chargée soit suffisamment élevée pour éviter tout contact
Capacité de charge | 975 kg |
Matière | Aluminium |
Hauteur du plateau min. | 320 mm |
Hauteur du plateau max. | 560 mm |
Longueur | 2045 mm |
Largeur | 800 mm |
Épaisseur | 60 mm |
Poids du produit (par pièce) | 33 kg |