Rampes de chargement ABS en aluminium
Rampes de chargement ABS en aluminium
PAIRES DE RAMPES EN ALU 2000MM
Art. N° 0963545570
EAN 4058794717365
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques et avantages :
- Avec une largeur de passage antidérapante de 155 mm et une largeur hors tout de 230 mm, ces rampes permettent de charger ou de décharger des matériels roulants (motos, nettoyeurs, groupes électrogènes, chariots munis de roulettes, flight cases).
- Leur structure originale permet de les ranger très facilement en les emboîtant l’une dans l’autre.
- De chaque côté, des rebords de sécurité d’une hauteur de 45 mm évitent tout ripage
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de déplacement
La vitesse de déplacement sur les rampes ne doit pas dépasser 1 km/h
Inclinaison maximale
L'inclinaison maximale lors de l'utilisation des rampes est de 30 % (16,5°). Si des charges sont déplacées manuellement sur les rampes, l'inclinaison doit être inférieure à 15 % (en tenant compte du poids à déplacer)
Propriétés antidérapantes
Les rampes utilisées pour déplacer des personnes ou manipuler des équipements doivent être dotées de surfaces antidérapantes. La surface est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler
Bords latéraux (en option)
Fortement recommandés pour les longues rampes, à condition que la garde au sol de la machine chargée soit suffisamment élevée pour éviter tout contact
Capacité de charge | 500 kg |
Matière | Aluminium |
Hauteur du plateau min. | 290 mm |
Hauteur du plateau max. | 530 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 155 mm |
Épaisseur | 48 mm |
Poids du produit (par pièce) | 7,000 kg |