Recharge pour marqueurs universels pour marqueurs de trous profonds
RECHARGE-MINE-SURF-SEC-BLC-D2,8MMXL120MM
Art. N° 0967911207
EAN 4062856348923
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Non permanent
- Marqueur à pâte pour les surfaces sèches et humides
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à pratiquement toutes les surfaces, comme les peintures automobiles, les carreaux, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, le béton, le métal, le plastique, etc.
Longueur | 120 mm |
Diamètre | 2,8 mm |
Épaisseur de ligne min./max. | 0,5-1,5 mm |
Couleur | Blanc |
Sans silicone | Oui |
Surfaces recommandées | Lisse, Poreux, Rugueux |