Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/4v5PfHbS5Xw

Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 1
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 2
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 3
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 4
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 5
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 6
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 7
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm - REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM - 8

Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm

Redresseur de tubes multicouches
REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 16 MM

Art. N° 071405 416

EAN 4061975724625

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm

Art. N° 071405 416
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
Permet de redresser facilement une couronne de multicouches pour créer une barre rectiligne
  • Redressement d'une couronne multicouche simple et rapide

  • Travail soigné : la barre obtenue est rectiligne et utilisable immédiatement

  • Utilisation manuelle de l'outil très simple, sans déchet

  • Coûts de fonctionnement réduits : pas d'immobilisation de machine

  • Finition professionnelle pour chaque barre

  • Préparation des barres à la longueur voulue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise dans le domaine sanitaire ou du chauffage pour le redressement de couronnes de tube Multicouches

Mode d'emploiDérouler la couronne et redresser l'extrémité du tube à la main.
Introduire le tube à travers les rouleaux du redresseur.
Travailler le tube avec l'outil dans les deux directions jusqu'à ce qu'il soit complétement droit.

Hauteur

70 mm

Longueur

135 mm

Largeur

70 mm

Couleur

Noir

Diamètre

16 mm