Réduction encliquetable air comprimé pour raccord instantané
Réduction encliquetable
Raccords instantanés - reduction Ø8-6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Connexion et déconnexion rapides
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords utilisables en circuit d'air comprimé dans les domaines de la robotique, de l'automobile, du textile, de la manutention, de l'eau industrielle, du vide industriel...
Diamètre extérieur : Mâle
Diamètre extérieur 2 : Femelle
Matière | Laiton |
Convient pour diamètre interne de flexible | 8 mm |
Convient pour diamètre externe de flexible | 6 mm |
Longueur | 34,5 mm |