Règle à niveau 2 m
Règle à niveau 2 m
RÈGLE À NIVEAU 2M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Précision : 1 mm/m
- Embouts plastique montés aux extrémités
Profilé en aluminium
- Léger
- Ne rouille pas
2 filoles en plexiglas
- 1 horizontale
- 1 verticale
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 2 m |
Hauteur (H) | 10 cm |
Largeur (B) | 1,8 cm |
Précision de mesure (par longueur) | 1 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | +/- 0,2degré |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 1 Degré |