Règle pliante en plastique
Règle pliante en plastique
DOUBLE METRE POLYAMIDE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Graduation millimétrique des deux côtés
- Décimales en noir
- Maillons en polyamide renforcé de fibre de verre
- L’échelle correspond à la classe de précision européenne III
Des raccords à joint durables avec ressorts en acier peuvent également être verrouillés à angle droit.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Blanc |
Longueur mesurable max. | 2 m |
Longueur de maillon (point de pivot) | 20 cm |
Classe de précision | III |
Nombre de maillons de chaîne | 10 PCS |
Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur | 240 x 35 x 16 mm |