Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Règle télescopique pour l'installation de volets

Règle télescopique pour l'installation de volets
RÈGLE GRADUÉE TÉLESCOPIQUE, 780MM

Art. N° 0714642110

EAN 4046778046884

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Règle télescopique pour l'installation de volets

Art. N° 0714642110
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
Outil de mesure analogique pour les mesures verticales et horizontales

Mesure rapide et simple des sections successives


Permet de gagner un temps considérable



Sections télescopiques individuelles en aluminium rond


Extrêmement robuste, sans torsion ni corrosion



Avec bulle de niveau horizontale et verticale


Aucune erreur de mesure due au positionnement de l'outil de mesure



Mètre à ruban sous cadran avec graduation millimétrique


Lecture très précise et longue durée de vie



Cadran de lecture avec effet grossissant


Chiffres agrandis pour une lecture rapide des mesures



Jauges à fiche aux deux extrémités

Indication

Règle télescopique conforme à la classe de précision CEE 2

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour construction de stores occultants

Longueur mesurable min. (L min)

0,78 m

Longueur mesurable max. (L max)

3,5 m

Longueur 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Tolérance ±0,5 mm ±0,7 mm ±0,9 mm ±1,1 mm ±1,3 mm ±1,9 mm