Rénovateur pour métaux
Rénovateur pour métal
NETTOYANT RENOVATEUR METAL 400 GR.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contient de l'acide citrique activé
Elimine de manière fiable les saletés tenaces telles que l'oxydation du métal, la rouille de surface, le vert-de-gris, le calcaire et le tartre, tout en respectant les matériaux
Oxyde d'aluminium naturel utilisé en tant que substance abrasive
- Assure un nettoyage efficace avec différentes tailles de grain
- La forme sphérique et la dureté* de l'oxyde d'aluminium garantissent un nettoyage puissant mais tout en douceur
Additifs de protection aux propriétés hydratantes
- Produit une surface lisse hydrofuge
- Prévient efficacement le retour des saletés
Très visqueux ; ne coule donc pas sur les surfaces verticales
Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires
Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.
Eviter tout contact direct avec les aliments. Ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé, galvanisé ou sur les surfaces peintes.
Recommandation : Nettoyer au préalable en utilisant le nettoyant puissant pour acier inoxydable, réf. 08931212. L'huile d'entretien pour acier inoxydable, réf. 08931210, optimise le nettoyage et l'entretien, permettant ainsi une finition parfaite.
Echelle de dureté Mohs :
- Talc 1
- Plâtre 2
- Apatite 5
- Quartz 7
- Oxyde d'aluminium (abrasif) 8
- Saphir 9
- Diamant 10
Enregistré NSF A1 (n° : 135792), satisfait aux exigences de la norme USDA A1
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiFiches de données de sécurité(X)
Pour les surfaces en métal en acier inoxydable, chrome, laiton, cuivre, aluminium, or et argent. Peut être utilisé sur les véhicules, les équipements techniques, à la maison et dans le secteur de la transformation des aliments. Pour éliminer les résidus de peinture de manière écologique. Convient aussi au verre et aux surfaces vitrocéramiques.
Appliquer le produit avec parcimonie sur la surface à nettoyer. Polir uniformément avec une éponge ou un chiffon humide/mouillé(e), par mouvements circulaires. Traiter toute la surface. Rincer à l'eau pour éliminer les résidus.
Contenu | 286 ml |
Poids net | 400 g |
Base chimique | Alcools gras |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Blanc |
pH | 1,6 |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Densité | 1.4 kg/l |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Type de récipient | Bouteille en plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!